text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 236318 115 x 3 x 22,2


Półelastyczna ściernica BASIC TOUCH łączy zalety różnych produktów w jednym narzędziu. Waflowa struktura umożliwia chłodne szlifowanie z dobrym transportem wiórów, a w rezultacie zmniejsza się ilość odbarwionego materiału. Unikalna struktura i niewielka waga ściernicy TOUCH tłumi wibracje i gwarantuje płynną pracę oraz redukcję hałasu. Ściernica ta może być używana do szlifowania, gratowania i kształtowania, a także do cięcia stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, co wyraźnie czyni ją wszechstronną.

Numer artykułu T6592.115.322
Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 0.03
Kod towaru 82029920
O (max.) 29T
Type Grinding Wheel

Opis

Półelastyczna ściernica BASIC TOUCH łączy zalety różnych produktów w jednym narzędziu. Waflowa struktura umożliwia chłodne szlifowanie z dobrym transportem wiórów, a w rezultacie zmniejsza się ilość odbarwionego materiału. Unikalna struktura i niewielka waga ściernicy TOUCH tłumi wibracje i gwarantuje płynną pracę oraz redukcję hałasu. Ściernica ta może być używana do szlifowania, gratowania i kształtowania, a także do cięcia stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, co wyraźnie czyni ją wszechstronną.

Numery artykułów

Numer artykułu T6592.115.322
EAN 9003172363189
UBB 500503101551
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 236318
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.