text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szorstkowania RONDELLER® dm115xTmmgranulacja 60 offset (nierdzewna) otwór stalowy


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonałe systemy transportu i chłodzenia wiórów. Charakteryzuje się również bezwibracyjną i ergonomiczną pracą oraz optymalnym dopasowaniem do obrabianego przedmiotu. Aby zaoszczędzić pracę, montaż odbywa się bez specjalnych akcesoriów, takich jak tarcze podtrzymujące i nakrętki mocujące.

Article number T6138.115.060
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica 115
Typ Dysk
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Granulacja zgodna z CAMI 60
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 82029920
O (max.) 29RON
Type Grinding Disc

Description

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonałe systemy transportu i chłodzenia wiórów. Charakteryzuje się również bezwibracyjną i ergonomiczną pracą oraz optymalnym dopasowaniem do obrabianego przedmiotu. Aby zaoszczędzić pracę, montaż odbywa się bez specjalnych akcesoriów, takich jak tarcze podtrzymujące i nakrętki mocujące.

Article numbers

Article number T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  908226
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.