text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Tarcza do piły tarczowej 1A1R 300X2X35 DCTP2


Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną pracę.

Numer artykułu T6069.639.570
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do ceramiki Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do ceramiki Tak
Średnica otworu 35
Szerokość segmentu (mm) 2
Wysokość segmentu (mm) 10
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 1170
Kod towaru 8202390000
O (max.) 1A1R
Type Table Saw Blade

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu T6069.639.570
EAN 9003176395704
UBB 500614473766
UNSPSC 23242113
Artykuł producenta nr 639570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.