text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szorstkowania LONGLIFE Z-MAX dm115xT4mm odsadzenie otwór stalowy 22,23 mm


Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Artikelnummer 1B183311
Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Artikelnummern

Artikelnummer 1B183311
EAN 9003172473611
UBB 500683347594
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34353701
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.