text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co profile ground cylinder


Artikelnummer 4V147263
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 56
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 85
Diameter drill (mm) 2
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 56
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS-E
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 4V147263
EAN 4015448777908
UBB 500582273693
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862261
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.