text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19 mm HSS profile ground offset shan


Article number 9F780969
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 135
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 198
Średnica wiertła (mm) 19
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 135
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Article numbers

Article number 9F780969
EAN 4015448762461
UBB 500583781884
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000860170
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.