text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground offset shan


Cikkszám 0H978075
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gesamtlänge (mm) 178
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 0H978075
EAN 4015448762393
UBB 500573700126
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860164
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.