text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleje końcowe Knipex 97 99 350


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 0,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: biały. Przewód0.5mm²AWG20KolorbiałyL116mmL210mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25m

Numer artykułu 8F091444
Kolor Biały
Długość tulei (mm) 10
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Długość tulei (mm) 10
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 0.5
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 20
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 0,5 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: biały. Przewód0.5mm²AWG20KolorbiałyL116mmL210mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.