text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleje końcowe Knipex 97 99 338


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 16 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel16mm²AWG6KolorNiebieskiL124mmL212mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20

Numer artykułu 0J729894
Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 16
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 6
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 16 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel16mm²AWG6KolorNiebieskiL124mmL212mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20.4mmIlość100InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 0J729894
EAN 4003773076490
UBB 500641812796
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.