text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuleja z drutu podwójnego Knipex 2 x 2,5 mm² polipropylenowa niebieska tuleja 10 mm


Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 2,5 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. AWG214KolorNiebieskiL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmIlo

Objednací číslo 0V451945
Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 10
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Baleno po 1

Specifikace

Kolor Brązowy
Długość tulei (mm) 10
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Podwójna końcówka kabla
Przekrój nominalny (mm²) 2.5
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 14
Marka Knipex

Popis

Podwójne końcówki przewodów Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 2 x 2,5 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. AWG214KolorNiebieskiL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmIlość100InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 374
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.