text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Tubes d’acier et profilé en acier soudés. Thermolaqué bleu pigeon, RAL 5014, protection durable de la surface, résistant aux chocs et aux rayures. Surface de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes, pneus TPE. Moyeux avec roulement à billes. Portance par bobine 200 kg

Artikelnummer 0D973877
Breedte 700
Hoogte 900
Lengte (mm) 1000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breedte 700
Hoogte 900
Lengte (mm) 1000

Beschreibung

Tubes d’acier et profilé en acier soudés. Thermolaqué bleu pigeon, RAL 5014, protection durable de la surface, résistant aux chocs et aux rayures. Surface de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes, pneus TPE. Moyeux avec roulement à billes. Portance par bobine 200 kg

Artikelnummern

Artikelnummer 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Hersteller Artikel Nr 2000444116
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.