text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide normal serration


Numéro d'article 1U696315
Kształt głowicy Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 13
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Emballé par 1

Spécifications

Kształt głowicy Spiczasty stożek
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 13
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SKM
Marka Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U696315
EAN 4015448599623
UBB 500751894774
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.