text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 21G Circlip Pliers 10-15mm 90° Angled Tip 170mm


Do pierścieni zabezpieczających Seeger i Benzing, Podobne do DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą i śrubą regulacyjną do ograniczania otwarcia, Wysoki stopień niezawodności montażu, otwarcie graniczne wyklucza nadmierne naprężenie najmniejszych pierścieni zabezpieczających, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiana, hartowana w oleju i wyżarzana, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Artikelnummer G3000.020.021
Design Right-angled
Insulated Yes
With spring Yes
Length (mm) 45
Isolation protection 1000 V No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Right-angled
Insulated Yes
With spring Yes
Length (mm) 45
Isolation protection 1000 V No
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 150
Commodity code 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

Do pierścieni zabezpieczających Seeger i Benzing, Podobne do DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą i śrubą regulacyjną do ograniczania otwarcia, Wysoki stopień niezawodności montażu, otwarcie graniczne wyklucza nadmierne naprężenie najmniejszych pierścieni zabezpieczających, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiana, hartowana w oleju i wyżarzana, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Artikelnummern

Artikelnummer G3000.020.021
EAN 4010886670088
UBB 240100002635
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6700810
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.