text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex VDE 0306200SB 0306-200mm SB


Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,8mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numéro d'article K1003.600.201
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 2.5 - 2.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 338
Kod towaru 8203200000
Type VDE Combination Pliers

La description

Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,8mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.600.201
EAN 4003773012238
UBB 500504101048
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 06 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.