text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce półokrągłe Bahco 2430 G 2430G-160IP


Numer artykułu K0166.000.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 51
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 160
Kod towaru 8203200000
O (max.) 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Numery artykułów

Numer artykułu K0166.000.160
EAN 7314150100811
UBB 240104309168
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2430 G-160 IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.