text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® długość 300 mm szerokość zacisku 60 mm chromowane


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 70mm

Numer artykułu K1087.500.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 60
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 580
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 70mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.500.300
EAN 4003773014126
UBB 419102160886
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 05 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.