text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wkrętak do bitów TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0580.000.005
System przykręcania Tri-wing
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Confezionato per 1

Specifiche

System przykręcania Tri-wing
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0580.000.005
EAN 4018754011629
UBB 203124927294
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08250005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.