text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40D 5 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana

Article number
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 4.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 8
Kod towaru 8204200000
O (max.) 40 D 5
Type Socket

Description

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana

Article numbers

Article number G0300.050.001
EAN 4018754000302
UBB 203122099906
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  01030005

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.