text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz dynamometryczny 721NF/100 3/4 cala 200-1000 Nm Spline


200-1000 N-m3/4” męski napęd kwadratowy do ogólnych prac konserwacyjnych

Numéro d'article G0601.200.100
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1504
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 200 - 1000
Emballé par 1

Spécifications

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1504
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 200 - 1000
Szerokość głowicy (mm) 76
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 25
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 42
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 7600
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

200-1000 N-m3/4” męski napęd kwadratowy do ogólnych prac konserwacyjnych

Numéros d'articles

Numéro d'article G0601.200.100
EAN 4018754081936
UBB 203198015596
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96502001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.