text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit wkrętak IP 10 Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0564.001.440
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Confezionato per 1

Specifiche

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru 82079030
Type Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0564.001.440
EAN 4018754234561
UBB 500623929360
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08162010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.