text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 30MM


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Artikelnummer G0665.300.001
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szerokość klucza (mm) 30
Całkowita długość (mm) 74
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 182
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet Attachment

Beschreibung

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Artikelnummern

Artikelnummer G0665.300.001
EAN 4018754034307
UBB 203125069997
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58224030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.