text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 732TX/10 Ring Insert Tool 24mm Nickel Chrome Plated 67mm


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Article number G0659.240.004
Total length (mm)
Design Open End Fitting
Connection size 14x18 mm
Rectangular mounting Yes
Brand Stahlwille
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 67
Design Open End Fitting
Connection size 14x18 mm
Rectangular mounting Yes
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 150
Commodity code 8204110000
Type Ring Insert Tool

Description

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Article numbers

Article number G0659.240.004
EAN 4018754096862
UBB 500501059280
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  58294024
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.