text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m G 1/4 inch EWO


Artikelnummer 7S398384
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Verpakt per 1

Specificaties

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.5
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 18
Menovitý priemer 1/4 palca (8)
Max. pracovná dĺžka (m) 3
Značka Ewo
HS kód 39173900

Artikelnummers

Artikelnummer 7S398384
EAN 4030875149098
UBB 500583253611
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.