text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Article number 7I831804
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 6.8
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 9
Min. średnica wiertła (mm) 6.8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Article numbers

Article number 7I831804
EAN 4007140109828
UBB 500583135404
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  102617/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.