text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Numer artykułu 7B702746
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 7B702746
EAN 4007140095176
UBB 500583017016
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 231050E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.