text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednożyłowy 4.0mm² biały 50m


Artikelnummer 6K362979
Nom. przekrój przewodu 4
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Biały
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. przekrój przewodu 4
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Biały
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 3.55
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 12
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Biały
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 6K362979
EAN 8712734297596
UBB 500641024160
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4WHT-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.