text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 250mm


Numer artykułu 3R165071
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 175
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Średnica wiertła (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 175
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3R165071
EAN 4015448489672
UBB 500581839502
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861149
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.