text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch OPTILINE 130X20/16 12T


Numer artykułu B4960.641.167
Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 130
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 130
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Liczba zębów 12
Grubość brzeszczotu (mm) 190
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 220
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.641.167
EAN 3165140373494
UBB 500504963686
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608641167
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.