text.skipToContent text.skipToNavigation

Obciągacz wielopunktowy Tyrolit Diamond 12 x 90


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby z

Numer artykułu 1V506265
Długość (mm) 90
Średnica rolki (mm) 12
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50MA-D
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 90
Średnica rolki (mm) 12
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50MA-D
Type Diamond Dresser

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V506265
EAN 9003174464532
UBB 500683108582
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 446453
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.