text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm very fine blue with

Spezifikationen

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka 3M
Kod towaru 68053000

Beschreibung

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc to trwały, włókninowy dysk do stosowania jako pierwszy etap czyszczenia, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania. Nasze dyski dobrze sprawdzają się na wyprofilowanych lub nierównych powierzchniach, bez podcinania lub uszkadzania materiału bazowego. Nasz szybko tnący dysk Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc jest idealnym pierwszym krokiem do czyszczenia, mieszania, gratowania i wykańczania. Otwarty materiał naszych dysków działa chłodno i jest odporny na obciążenie, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Równomiernie rozłożone materiały ścierne z tlenku glinu zapewniają wysoką szybkość cięcia i spójne wykończenie. Nasze tarcze do kondycjonowania powierzchni wykorzystują ścierniwo z tlenku glinu, preferowane przez profesjonalistów z branży ze względu na szybkie tempo cięcia i długą żywotność. Materiał ścierny jest wytrzymały, trwały i samoczynnie pęka podczas użytkowania, aby stale odsłaniać świeże krawędzie tnące, zapewniając bardziej wydajne cięcie w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi, takimi jak granat, które szybko zużywają się podczas użytkowania. Minerał tlenku glinu jest mocny, wytrzymały, ma wysoką szybkość cięcia i niską retencję ciepła. Jest szeroko stosowany do szlifowania, piaskowania i wykańczania - na różnych podłożach zarówno w obróbce drewna, jak i metali, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które łączą materiały ścierne z włókninami nylonowymi lub syntetycznymi, tworząc system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien, aby utrzymać wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 60990
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.