text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nożyczki do blachy Bessey D15AL Lewe 180 mm


Do cięcia ciągłego, prostego i krzywoliniowego. Wyjątkowo małe kute głowice o zoptymalizowanej geometrii ostrza są bardzo zwrotne. Zoptymalizowany stosunek dźwigni do najmniejszej konstrukcji gwarantuje 100% wydajność przy niewielkim nakładzie siły. Rękojeść ERGO zapewnia pracę bez zmęczenia. Możliwość cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0408.115.180
Długość ostrza (mm) 20
Długość (mm) 180
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 20
Długość (mm) 180
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 200

Opis

Do cięcia ciągłego, prostego i krzywoliniowego. Wyjątkowo małe kute głowice o zoptymalizowanej geometrii ostrza są bardzo zwrotne. Zoptymalizowany stosunek dźwigni do najmniejszej konstrukcji gwarantuje 100% wydajność przy niewielkim nakładzie siły. Rękojeść ERGO zapewnia pracę bez zmęczenia. Możliwość cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D15AL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.