text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 5.5MM


Article number 6S756475
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 59
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 104
Średnica wiertła (mm) 5.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 59
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Article numbers

Article number 6S756475
UBB 500668399735
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  48894764
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.