text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa HD18 HX-402C


Numer artykułu 2Z223168
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 3.7
Średnica wiercenia w betonie (mm) 24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 3.7
Średnica wiercenia w betonie (mm) 24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter beton 2e stand (mm) 24
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 24
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie 3. bieg (mm) 24
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 30
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1400 - 1400
Aantal meegeleverde accu's 2
Z ładowarką Tak
Merk Milwaukee
Kod towaru 84672191
O (max.) HD18 HX-402C
Type Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z223168
EAN 4002395001378
UBB 500513623875
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933441280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.