text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Article number 6Y298129
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 8
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Packed per 1

Specifications

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 8
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do szkła Nie
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HSS
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Nie
Odpowiedni do porcelany Nie
Z wałkiem Nie
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Pferd
Kod towaru 82077010

Article numbers

Article number 6Y298129
EAN 4007220058640
UBB 500582990122
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  22405036
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.