text.skipToContent text.skipToNavigation

Komoda Tyrolit Multipoint 14 x 42 x 12


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numer artykułu 1N067135
Długość (mm) 42
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 42
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
Kod towaru 82079010
O (max.) 50VA-O
Type Diamond Dresser

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 1N067135
EAN 9003172005331
UBB 500683234305
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34172978
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.