text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka do koralików prowadzących Bosch HRPROF HM 6 x 19/8 mm


Article number B4980.628.360
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 18.6
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 27.8
Marka Bosch
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 18.6
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 27.8
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 110
Type Router Bit

Article numbers

Article number B4980.628.360
EAN 3165140358217
UBB 500505031301
UNSPSC 23101513
Manufacturer article nr  2608628360
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.