text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE 6411-115MM


Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną

Article number K1064.110.115
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 74
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 74
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Type Electronics End Cutting Nipper

Description

Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Końcówka tnąca bez skosu. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,4 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8mm- Szerokość główki (A): 11mm- Długość szczęk (B): 12mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 16mm

Article numbers

Article number K1064.110.115
EAN 4003773017769
UBB 419104299393
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  64 11 115
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.