text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP SZCZYPCE BOCZNE 7007-160MM


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. z wydłużoną krawędzią tnącą. ze skosem. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Możliwość cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Testy VDE: tak

Numer artykułu K1070.700.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru 8203200000
Type Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. z wydłużoną krawędzią tnącą. ze skosem. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Możliwość cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.700.160
EAN 4003773018155
UBB 419104290533
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 07 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.