text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

KNIP SZCZYPCE AKUM 8330-3"


Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 100 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 4 3/4in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 120mm- Pojemność dla nakrętek: 120mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 3 cale

Objednací číslo K1083.030.762
Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 680
Zakres mocowania (mm) 10 - 120
Marka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrona powierzchni Chromowane
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 680
Zakres mocowania (mm) 10 - 120
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 4230
Kod towaru 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Klucz do rur typu S Wąska szczęka typu S. Szczęki z zębami przesuniętymi w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Trzypunktowy styk na rurach, samoblokujący. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 100 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 4 3/4in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 120mm- Pojemność dla nakrętek: 120mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 3 cale

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 30 030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.