text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPC SEEGER ZEW 49 4911A 0 140


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzó

Numer artykułu K1049.110.000
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. Wąska główka umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. DIN 5254 A, szczęki proste. - Rozmiar trzonu: Ø 3 - 10mm- Końcówki (średnica): 0,9 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 11 A0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.