Uniwersalna pęseta z izolowanymi uchwytami do prac przy instalacjach elektrycznych: bezpieczeństwo do 1000 V. Dla szerokiego zakresu wymagań i zastosowań w przemyśle elektronicznym. Antymagnetyczna, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Wysokiej jakości stal nierdzewna: niezwykle wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i w przypadku wielu materiałów żrących. Dostępne również jako zestaw (92 00 04). - Wykończenie: pod kątem 30°- Szerokość końcówek (A): 1 mm- Szerokość końcówek (B): 1,3mm- Wersja końcówki pęsety: tępa- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny- Magnetyczna: niemagnetyczna (80%)- Zachowanie: izolowana