text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Outer Fixing Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip 130mm


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształce

Article number 6D351515
Design Right-angled
Insulated Yes
With spring Yes
Length (mm) 130
Chucking range (mm) 10 - 25
Packed per 1

Specifications

Design Right-angled
Insulated Yes
With spring Yes
Length (mm) 130
Chucking range (mm) 10 - 25
Suitable for outside locking rings Yes
Brand Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Description

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Wąska główka umożliwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Wewnętrzna sprężyna otwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego.

Article numbers

Article number 6D351515
EAN 4003773079606
UBB 500641749519
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 41 A11
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.