text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLATBEKTANG 20 2002-140MM


Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 15,5mm

Numero articolo K1020.200.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Confezionato per 1

Specifiche

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrizione

Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 15,5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  20 02 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.