text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NARZEDZIE 64 6432-120MM


Szczypce do cięcia końcówek dla elektroników Precyzyjne szczypce do bardzo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Ukośnica, krótka główka, z małym skosem, α = 15°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,5 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 17mm

Artikelnummer K1064.230.120
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 92
Długość (mm) 120
Konstrukcja uchwytu Inny
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 92
Długość (mm) 120
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Beschreibung

Szczypce do cięcia końcówek dla elektroników Precyzyjne szczypce do bardzo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Ukośnica, krótka główka, z małym skosem, α = 15°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,5 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 17mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 64 32 120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.