text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3015-140MM


Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Article number K1030.510.140
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Design do punho Outro
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (junta) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Article numbers

Article number K1030.510.140
EAN 4003773042914
UBB 419100385998
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 15 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.