text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP JUSTEERTANG ELEC 32 3231-135MM


Szczypce do regulacji przekaźników do chwytania elementów i przewodów o najmniejszych średnicach oraz do zginania styków i sprężyn przekaźników. Polerowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Kątowe, płaskie, szerokie szczęki 40°. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 1,0 mm- Grubość końcówek (F): 3.5mm- Długość szczęk (B): 32,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Numer artykułu K1032.130.135
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 135
Długość (mm) 135
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 135
Długość (mm) 135
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type Relay Adjusting Pliers

Opis

Szczypce do regulacji przekaźników do chwytania elementów i przewodów o najmniejszych średnicach oraz do zginania styków i sprężyn przekaźników. Polerowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. Kątowe, płaskie, szerokie szczęki 40°. - Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 1,0 mm- Grubość końcówek (F): 3.5mm- Długość szczęk (B): 32,0 mm- Szerokość główki (A): 12,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Artykuł producenta nr 32 31 135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.