text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120 MM


Precision Electronics Side Cutter ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również w wersji bez skosu do

Numero articolo 4O929470
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Confezionato per 1

Specifiche

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 6.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Precision Electronics Side Cutter ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również w wersji bez skosu do cięcia w jednej płaszczyźnie. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Około 20% lżejsze niż konwencjonalne szczypce dla elektroników. Przykręcany przegub ze starannie wykonanymi powierzchniami przegubu zapewnia równomierny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Płynnie działająca podwójna sprężyna zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Ergonomicznie zoptymalizowane rękojeści wielokomponentowe. Specjalnie do cięcia twardego drutu i drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 - 1,7mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 6.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numeri di articolo

Numero articolo 4O929470
EAN 4003773071389
UBB 500513352764
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 12 125 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.