text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z

Numer artykułu 1X703952
Zastosowanie Inny
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment Box
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Inny
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Z narzędziem Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem standardowych złączy kablowych. ze szczypcami do zaciskania 97 22 240. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 22 240 Szczypce do zaciskania KNIPEX (0,5 - 6,0 mm²), 25 x Złączki doczołowe KNIPEX, izolowane Żółte (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x Złączki doczołowe KNIPEX, izolowane Niebieskie (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Złączki doczołowe KNIPEX, izolowane czerwone (25 x 0,5-1 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x wtyk ostrzowy KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX wtyk z ostrzem 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX nieizolowane gniazda z ostrzem 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX nieizolowane gniazda z ostrzem 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Gniazda zaciskowe 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Gniazda zaciskowe 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Gniazda zaciskowe 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.