text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 0021 1000V 7PCS


Tool Box RED Electric Set 2 Wysokiej jakości, uniwersalna, odporna na wstrząsy walizka z tworzywa sztucznego. Piankowa wkładka o strukturze plastra miodu dla zmiennego wyposażenia. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 340 x 56 x 275 mm. wszystkie szczypce i śrubokręty z wyjątkiem szczypiec do pomp wodnych testowane VDE zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Zawartość: 1 x 03 06 180 Szczypce kombinowane Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 Szczypce do pomp wodnych Knipex Alligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 Szczypce do cięcia ukośnego Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Szczypce do cięcia bocznego Knipex Snipe Nose (Szczypce z bocianim dziobem) (200 mm), 1 x 006100 Wkrętaki Wera do wkrętów z rowkiem 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wkrętaki Wera do wkrętów krzyżakowych Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wkrętaki Wera do wkrętów z rowkiem 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Numero articolo K1392.002.115
Verpackung Kunststoff-Box
Elektriker-Set Ja
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Confezionato per 1

Specifiche

Verpackung Kunststoff-Box
Elektriker-Set Ja
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Anzahl der Zangen 4
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1530
Warennummer 82055980
Type Tool Set

Descrizione

Tool Box RED Electric Set 2 Wysokiej jakości, uniwersalna, odporna na wstrząsy walizka z tworzywa sztucznego. Piankowa wkładka o strukturze plastra miodu dla zmiennego wyposażenia. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 340 x 56 x 275 mm. wszystkie szczypce i śrubokręty z wyjątkiem szczypiec do pomp wodnych testowane VDE zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900. Zawartość: 1 x 03 06 180 Szczypce kombinowane Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 Szczypce do pomp wodnych Knipex Alligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 Szczypce do cięcia ukośnego Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Szczypce do cięcia bocznego Knipex Snipe Nose (Szczypce z bocianim dziobem) (200 mm), 1 x 006100 Wkrętaki Wera do wkrętów z rowkiem 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wkrętaki Wera do wkrętów krzyżakowych Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wkrętaki Wera do wkrętów z rowkiem 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Numeri di articolo

Numero articolo K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  00 21 15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.