text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 22 mm


Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2Y942560
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 13/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 7/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 40.1
Szerokość główki duża (mm) 46
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y942560
EAN 3148517721319
UBB 500638542075
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.21X23
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.